曜日別特売

ラインポンプ

ラインポンプ - 寺田ポンプ製作所

配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。

用途建築設備用、一般給水用、工業設備用取扱液清水種類ラインポンプ構造(羽根車)クルーズ構造(軸封)メカニカルシール構造(軸受)密封玉軸受極数2電源三相液温(℃)0~90:0.15kW以下、0~80:0.25kW以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(m3/min)
全揚程(m)
口径(Φmm)
電源
周波数(Hz)
電動機出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39835417LV1-50.25TE0.02/0.04/0.0613.5/11.5/8.525三相500.25
170,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39835426LV1-60.25TE0.02/0.04/0.0614.5/13/1025三相600.25
168,900
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39835435LV2-50.25TE0.05/0.09/0.1259.5/8/632三相500.25
170,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39835444LV2-50.4TE0.05/0.09/0.12514.2/12.5/10.532三相500.4
207,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする