第一計器
一般型圧力計(IPT-341A)
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
測定範囲(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39609667
AT3/8-100X0.05MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.05
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609676
AT3/8-100X0.06MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.06
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609685
AT3/8-100X0.1MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609694
AT3/8-100X0.16MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609703
AT3/8-100X0.2MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.2
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609719
AT3/8-100X0.25MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609728
AT3/8-100X0.3MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.3
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609737
AT3/8-100X0.4MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609746
AT3/8-100X0.5MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609755
AT3/8-100X0.6MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609764
AT3/8-100X0.7MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~0.7
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609773
AT3/8-100X1MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~1
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609789
AT3/8-100X1.6MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609798
AT3/8-100X2MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~2
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609807
AT3/8-100X2.5MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609816
AT3/8-100X3MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~3
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609825
AT3/8-100X3.5MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~3.5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609834
AT3/8-100X4MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~4
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609843
AT3/8-100X5MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~5
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609859
AT3/8-100X6MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~6
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609868
AT3/8-100X7MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~7
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609877
AT3/8-100X10MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~10
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
39609886
AT3/8-100X16MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~16
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609895
AT3/8-100X20MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~20
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609904
AT3/8-100X25MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~25
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609913
AT3/8-100X30MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~30
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609929
AT3/8-100X35MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~35
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609938
AT3/8-100X40MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~40
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609947
AT3/8-100X50MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~50
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609956
AT3/8-100X60MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~60
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609965
AT3/8-100X70MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~70
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
39609974
AT3/8-100X100MPA
1個
A枠(立型つば無し)
-
±1.6%F.S.
0~100
G3/8(PF)
気体、液体
オープン
取扱い終了
返品不可
66018323
AT3/8-100X1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018339
AT3/8-100X2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018348
AT3/8-100X3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018357
AT3/8-100X4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018366
AT3/8-100X5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018375
AT3/8-100X6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018384
AT3/8-100X7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018393
AT3/8-100X10MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018409
AT3/8-100X0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018418
AT3/8-100X0.2MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018427
AT3/8-100X0.3MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018436
AT3/8-100X0.4MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018445
AT3/8-100X0.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018454
AT3/8-100X0.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018463
AT3/8-100X0.7MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018479
AT3/8-100X1.6MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018488
AT3/8-100X2.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66018497
AT3/8-100X3.5MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ100
±1.6% F.S
-
G3/8
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ