曜日別特売

一般型連成計(IPT-341A)

一般型連成計(IPT-341A) - 第一計器
種類連成計ケース形状A枠(立型つば無し)測定流体気体、液体接続ねじG3/8(PF)精度±1.6%F.S.内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39609999AT3/8-100X-0.1~0.05MPA-0.1~0.05
オープン
取扱い終了
返品不可
39610008AT3/8-100X-0.1~0.06MPA-0.1~0.06
オープン
取扱い終了
返品不可
39610017AT3/8-100X-0.1~0.1MPA-0.1~0.1
オープン
取扱い終了
返品不可
39610026AT3/8-100X-0.1~0.16MPA-0.1~0.16
オープン
取扱い終了
返品不可
39610035AT3/8-100X-0.1~0.2MPA-0.1~0.2
オープン
取扱い終了
返品不可
39610044AT3/8-100X-0.1~0.25MPA-0.1~0.25
オープン
取扱い終了
返品不可
39610053AT3/8-100X-0.1~0.3MPA-0.1~0.3
オープン
取扱い終了
返品不可
39610069AT3/8-100X-0.1~0.4MPA-0.1~0.4
オープン
取扱い終了
返品不可
39610078AT3/8-100X-0.1~0.5MPA-0.1~0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
39610087AT3/8-100X-0.1~0.6MPA-0.1~0.6
オープン
取扱い終了
返品不可
39610096AT3/8-100X-0.1~1MPA-0.1~1
オープン
取扱い終了
返品不可
39610105AT3/8-100X-0.1~1.6MPA-0.1~1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
39610114AT3/8-100X-0.1~2MPA-0.1~2
オープン
取扱い終了
返品不可
39610123AT3/8-100X-0.1~2.5MPA-0.1~2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする