曜日別特売

フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用

フルハーネス用ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用 - 谷沢製作所

特殊な織り構造を持つ強靭なナイロン製帯ロープのランヤード(2丁掛け用)。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。

商品タイプダブルランヤード(長さ)(mm)1600質量(g)1040タイプフルハーネス型用最大使用荷重(kg)110内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39610744ST5701-2SG
27,50019,980
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする