谷沢製作所
フルハーネス用伸縮ランヤード(タイプ1) 2丁掛け用
使わない時には短く縮んでいるので、邪魔にならず引っかかりも防止できます。フルハーネス本体と組み合わせてご使用ください。
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1000~1600
質量(g)
1080
タイプ
フルハーネス型用
最大使用荷重(kg)
110
ショックアブソーバの種類
第1種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39610778
ST5701-2TRG
¥
21,850
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください