曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N120SPK) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)24~120ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39613115N120SPK-171個約390約0.75521217
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613124N120SPK-191個約390約0.75521219
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613133N120SPK-221個約390約0.75521222
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613149N120SPK-241個約397約0.77571224
16,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613158N120SPK-261個約397約0.77571226
16,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613167N120SPK-271個約397約0.77571227
16,000
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613176N120SPK-291個約403約0.79621229
25,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613185N120SPK-301個約403約0.79621230
25,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613194N120SPK-321個約403約0.79621232
25,000
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613203N120SPK-361個約404約0.81641436
オープン
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613219N120SPK-411個約404約0.81641441
オープン
67,980
74,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005655N120SPK-17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約390約0.75521217
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005671N120SPK-17(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約390約0.75521217
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005680N120SPK-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約390約0.75521219
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005689N120SPK-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約390約0.75521219
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005698N120SPK-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約390約0.75521222
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005707N120SPK-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約390約0.75521222
オープン
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005716N120SPK-24(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約397約0.77571224
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005725N120SPK-24(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約397約0.77571224
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005741N120SPK-26(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約397約0.77571226
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005750N120SPK-26(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約397約0.77571226
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005759N120SPK-27(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約397約0.77571227
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005768N120SPK-27(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約397約0.77571227
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005777N120SPK-29(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約403約0.79621229
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005786N120SPK-29(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約403約0.79621229
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005795N120SPK-30(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約403約0.79621230
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005811N120SPK-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約403約0.79621230
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005820N120SPK-32(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約403約0.79621232
オープン
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005829N120SPK-32(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約403約0.79621232
オープン
32,980
36,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005838N120SPK-36(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約404約0.81641436
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005847N120SPK-36(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約404約0.81641436
オープン
98,980
108,878(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005856N120SPK-41(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約404約0.81641441
オープン
98,980
108,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005865N120SPK-41(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約404約0.81641441
オープン
98,980
108,878(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする