曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N160SPK) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)30~160ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3最小単位0.1寸法C(Φmm)25
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39613228N160SPK-191個約435約0.94521219
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613237N160SPK-221個約435約0.94521222
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613246N160SPK-241個約442約0.97571224
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613255N160SPK-261個約442約0.97571226
29,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613264N160SPK-271個約449約0.99641427
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613273N160SPK-301個約449約0.99641430
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613289N160SPK-321個約449約0.99641432
21,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613298N160SPK-361個約449約1.1641436
オープン
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004359N160SPK-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約435約0.94521219
オープン
38,980
42,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004368N160SPK-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約435約0.94521219
オープン
38,980
42,878(税込)
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004377N160SPK-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約435約0.94521222
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004386N160SPK-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約435約0.94521222
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004395N160SPK-24(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約442約0.97571224
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004411N160SPK-24(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約442約0.97571224
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004420N160SPK-26(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約442約0.97571226
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66004429N160SPK-26(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約442約0.97571226
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005881N160SPK-27(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約0.99641427
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005890N160SPK-27(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約0.99641427
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005899N160SPK-30(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約0.99641430
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005908N160SPK-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約0.99641430
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005917N160SPK-32(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約0.99641432
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005926N160SPK-32(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約0.99641432
オープン
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005935N160SPK-36(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約1.1641436
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66005951N160SPK-36(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約449約1.1641436
オープン
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613307N160SPK-411個約457約1.1731441
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする