曜日別特売

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH)

【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPK形(N67SPKH) - KANON(中村製作所)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。
矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)13~67ヘッド形状スパナ形精度(%)±3負荷方向タイプHタイプグリップ付寸法A(mm)25.8寸法B(mm)9.7最小単位0.1寸法C(Φmm)32.7サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39613849N67SPKH-141個約319約0.45451014
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613858N67SPKH-171個約319約0.45451017
13,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613867N67SPKH-191個約319約0.45451019
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613876N67SPKH-211個約319約0.45451021
14,300
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613885N67SPKH-221個約325約0.46501122
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613894N67SPKH-241個約325約0.46501124
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613903N67SPKH-261個約325約0.46501126
16,100
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613919N67SPKH-271個約330約0.47561127
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613928N67SPKH-301個約330約0.47561130
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613937N67SPKH-321個約330約0.47561132
18,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613946N67SPKH-361個約342約0.49651136
30,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39613955N67SPKH-411個約342約0.49651141
30,000
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007895N67SPKH-14(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451014
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007911N67SPKH-14(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451014
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007920N67SPKH-17(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451017
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007929N67SPKH-17(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451017
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007938N67SPKH-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451019
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007947N67SPKH-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451019
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007956N67SPKH-21(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451021
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007965N67SPKH-21(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約319約0.45451021
オープン
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007981N67SPKH-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約325約0.46501122
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007990N67SPKH-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約325約0.46501122
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66007999N67SPKH-24(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約325約0.46501124
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008008N67SPKH-24(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約325約0.46501124
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008017N67SPKH-26(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約325約0.46501126
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008026N67SPKH-26(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約325約0.46501126
オープン
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008035N67SPKH-27(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約330約0.47561127
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008051N67SPKH-27(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約330約0.47561127
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008060N67SPKH-30(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約330約0.47561130
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008069N67SPKH-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約330約0.47561130
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008078N67SPKH-32(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約330約0.47561132
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008087N67SPKH-32(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約330約0.47561132
オープン
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008096N67SPKH-36(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約342約0.49651136
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008105N67SPKH-36(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約342約0.49651136
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008121N67SPKH-41(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約342約0.49651141
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66008130N67SPKH-41(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約342約0.49651141
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする