【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK)

【オーダー】(トルク指定)メガネ式単能形トルクレンチ N-RSPK形(N170RSPK) - KANON(中村製作所)

スパナでは入らない狭い所の締め付けに最適です。
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。
流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。
精度は±3%まで保証します。

トルク調整範囲(N・m)32~170ヘッド形状メガネ形精度(%)±3負荷方向寸法A(mm)32.8寸法B(mm)11.3寸法T(mm)15最小単位0.1寸法G(mm)31寸法C(Φmm)25サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
寸法S(mm)
スパナ口径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39614716N170RSPK-191個約470約13719
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614725N170RSPK-221個約470約13722
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614734N170RSPK-241個約470約13724
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614743N170RSPK-271個約474約1.24427
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614759N170RSPK-301個約474約1.24430
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39614768N170RSPK-321個約474約1.24432
オープン
99,980
109,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006739N170RSPK-19(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約470約13719
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006748N170RSPK-19(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約470約13719
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006757N170RSPK-22(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約470約13722
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006766N170RSPK-22(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約470約13722
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006775N170RSPK-24(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約470約13724
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006791N170RSPK-24(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約470約13724
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006800N170RSPK-27(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約474約1.24427
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006809N170RSPK-27(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約474約1.24427
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006818N170RSPK-30(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約474約1.24430
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006827N170RSPK-30(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約474約1.24430
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006836N170RSPK-32(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット約474約1.24432
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66006845N170RSPK-32(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット約474約1.24432
オープン
129,800
142,780(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする