【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形

【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 - KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 - KANON(中村製作所)【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形 - KANON(中村製作所)

絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を関電の危険から守ります。
絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。
耐電圧はAC1000V以内。
右締め専用です。
精度は±3%まで保証します。

ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※校正証明書発行をご希望の場合は、製品に添付されております。「校正証明書(検査成績証明書付)請求カード」に必要事項をご記入の上、請求カード記載の品質保証課宛へFAXにてご送信をお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブ(mm)
全長(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トルク調整範囲(N・m)
角ドライブ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39615373N25QSPK-CE1個5~259.53(3/8")2320.2528
33,900
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615389N50QSPK-CE1個10~509.53(3/8")2520.3828
35,000
31,980
35,178(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39615398N100QSPK-CE1個20~10012.7(1/2")3520.6434
38,000
34,980
38,478(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009697N25QSPK-CE(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット5~259.53(3/8")2320.2528
オープン
43,980
48,378(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009715N50QSPK-CE(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット10~509.53(3/8")2520.3828
オープン
44,980
49,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009731N50QSPK-CE(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット10~509.53(3/8")2520.3828
オープン
44,980
49,478(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009740N100QSPK-CE(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット20~10012.7(1/2")3520.6434
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009749N100QSPK-CE(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット20~10012.7(1/2")3520.6434
オープン
47,980
52,778(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66009706N25QSPK-CE(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット5~259.53(3/8")2320.2528
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする