曜日別特売

スモールローラー マシュマロ

スモールローラー マシュマロ - 好川産業スモールローラー マシュマロ - 好川産業スモールローラー マシュマロ - 好川産業スモールローラー マシュマロ - 好川産業
(8件のレビュー)

マイクロファイバー繊維によりキメの細かい仕上げができ、 塗料の飛散や泡の発生が少ないです。

サイズスモール種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料ステイン、撥水剤、各種エマルション塗料、合成樹脂調合ペイント、弱溶剤型ウレタン塗料、弱溶剤型シリコン塗料適合ハンドルスモールローラーハンドルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛丈(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39616317-134
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39616326-136
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39616335-204
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39616344-206
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39616344
2025-11-19
用途: 塗装作業
製造業

毛抜けがなく、ネタの飛び散りも少ない、とても使いやすいローラーでした。またリピートします。

対象商品 : 39616344
2023-05-24
用途: 塗装作業時

作業者の方いわく、今までのものより格段に塗料の含みが良く塗りやすく素晴らしい。経理課からすると、お値段がもう少しお手頃だと言う事なしです。また注文します。

対象商品 : 39616317
2022-10-20
用途: 水切り鉄板塗装など
建設業・工事業

毛も抜けにくいしネタも含み良くて使いやすいです。最初に揉んでから使うようにしてます。

対象商品 : 39616344
2022-04-01
用途: 一般住宅の塗り替えで使用しました。
プロボックス株式会社建設業・工事業

価格も安価ですし耐久性、仕上がりも申し分なしですね!今後も使用したいと思います

対象商品 : 39616317
2021-08-11
用途: 塗装作業
建設業・工事業

水性溶剤ともにとても塗りやすいローラーだと思います。

2020-10-07
用途: 塗装用作業時に使っています。
イサハヤ塗装建設業・工事業

安いから抜け毛が有るかなぁと半分諦め気分で使ってみたがこれが中々良いです無くなったらまたリピートしたいです。

対象商品 : 39616344
2020-03-06
用途: 塗装

使い始めの抜け毛対策すればかなり使える。含みも吐き出しも良いですね。洗って再利用をしないので価格も魅力です。

対象商品 : 39616344
2019-08-28
用途: 屋根 壁の塗装
有限会社 カースポット秋田自動車・二輪車・自転車関連業

なんの問題もなく使用出来ています 洗いシンナーにドブ漬けして二日目も使用してみましたが問題ありませんでした。リピート購入すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする