中部高圧ホース
ホース用シート面変換アダプタ (G×G)
高圧ホース口金具のシート面を変換する継手となります。
Gメスシート⇔変換⇔Gオスシート
Gオスシート⇔変換⇔Gメスシート
用途
高圧ホースの口金具シート面を間違ってしまった場合に使用
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
接続ねじ種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616545
1305-04
G1/4
【オネジ側】Gオスシート、【メネジ側】Gオスシート
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
39616554
1305-06
G3/8
【オネジ側】Gオスシート、【メネジ側】Gオスシート
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
39616563
1305-08
G1/2
【オネジ側】Gオスシート、【メネジ側】Gオスシート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39616579
1305-12
G3/4
【オネジ側】Gオスシート、【メネジ側】Gオスシート
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
39616588
1305-16
G1
【オネジ側】Gオスシート、【メネジ側】Gオスシート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39616597
0904-04
G1/4
【オネジ側】Gメスシート、【メネジ側】Gメスシート
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
39616606
0904-06
G3/8
【オネジ側】Gメスシート、【メネジ側】Gメスシート
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
39616615
0904-08
G1/2
【オネジ側】Gメスシート、【メネジ側】Gメスシート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39616624
0904-12
G3/4
【オネジ側】Gメスシート、【メネジ側】Gメスシート
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39616633
0904-16
G1
【オネジ側】Gメスシート、【メネジ側】Gメスシート
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください