中部高圧ホース
ホース用変換アダプタ (G×UNF)
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途
主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
ねじ規格
【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°
接続ねじ種類
G×UNF
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616649
1304GU-08
G1/2×3/4UNF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39616658
1304GU-12
G3/4×1.1/16UNF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39616667
1304GU-16
G1×1.5/16UNF
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
39616676
0904GU-08
G1/2×3/4UNF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
39616685
0904GU-12
G3/4×1.1/16UNF
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
39616694
0904GU-16
G1×1.5/16UNF
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください