セキスイ
プラベニハードNS折り畳み
表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。
滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。
4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
色
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※屋内用としてご使用ください。
※床の種類、搬出搬入物の重量によっては床にキズがつくことがありますのでご注意ください。
※可燃性ですので火気のあるところで使用しないでください。
※表面が水に濡れた状態ですと滑りやすくなるため使用しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(m)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39617604
Z20799
1セット(5枚)
-
750
3(表面:PP1.3倍発泡シート2mm/裏面:EVA1.3倍発泡シート1mm(酢酸ビニル))
-
1500
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39228657
Z20799
1個
0.75
-
3
1.5
-
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。