EPネスティングスペーサー

EPネスティングスペーサー - サンコー[日用品]EPネスティングスペーサー - サンコー[日用品]EPネスティングスペーサー - サンコー[日用品]

軽量・省スペースのEPスペーサーです。
向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により保管スペースを約16%低減します。

用途トラックで使用する荷物間の緩衝材材質ポリエチレン(PE)(帯電防止)厚さ(mm)40質量(kg)0.7グレー寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1200内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39622617SK-ES1210T40-GL
7,670
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする