サンコー(三甲)
TLネス台車1509
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別
SK-TLNES1509-GL
材質
特殊超強化PP
車輪径(Φmm)
200
外寸(mm)
1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)
1045
ハンドル高さ(mm)
990
荷台寸法(奥行)(mm)
1630
材質(荷台)
特殊強化PP
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39622653
80051001GL804
1000
1630×1045
54.5
Aグレー
¥
136,400
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
11,800
/
税込
¥
12,980
北海道地方
1
¥
16,100
/
税込
¥
17,710
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません
もっと見る