橋本クロス
エアクリーンフィルター(一般再生用)
圧力損失が低く、捕集能力が優れています。
数回の洗浄ができて経済的です。
ロールタイプでハサミで簡単にカットでき、様々なサイズに対応できます。
多機能フィルターであらゆる場所で安心してご利用いただけます。
用途
エアコンなどの空調機器などのプレフィルターに、外気取入・循環・排気の際のフィルターに
材質
ポリエステル、アクリル
ろ過風速(m/s)
2.5
耐熱温度(℃)
80
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(m)
厚さ(mm)
捕集効率(%)
初期圧力損失(Pa)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623028
HCR150
1.6×30
8
67
24
7.2
¥
65,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623037
HCR300
1.6×30
10 ±2
74
40
9.3 ±10%
¥
93,200
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623046
HCR400
1.6×20
15
78
49
12.8
¥
92,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39623055
HCR600
1.6×20
20
83
75
19.2
¥
119,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。