スパッタシート (シリカクロス1000)(コーティングなし)
耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。
厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。
ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
軽量タイプで持ち運びに便利です。
「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。
極めて柔軟で凹凸によくなじみます。
朱子織のため引張強度に優れています。
水を撒いてのご使用はより一層効果的です。
受けた火花・ノロを付着させます。
- 用途
- 火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として、自動車板金などでの車体保護シートとして
- 種別
- ロール
- 材質
- シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
- 幅(mm)
- 1800
- 長さ(m)
- 20
- 内容量
- 1枚
溶接用品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06



















