曜日別特売

バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り)

バルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) - TRUSCOバルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) - TRUSCOバルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) - TRUSCOバルキーガラスクロス(かさ高加工タイプ・平織り) - TRUSCO

かさ高加工糸により生地に空気を抱き込ませているため、熱伝導率が低く、断熱材として最適です。
柔軟性があり扱いやすいです。
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電にも適しています。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)のような有害繊維を含みません。

用途造船・鉄工・電力関係での余熱、焼鈍、徐冷など、保温・保冷工事用フトンカバーとして質量(kg)30内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39623965TBGC1.7-R1000301.7ガラス繊維(平織り)
74,390
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする