TRUSCO
プレス製運搬車(ドンキーカート)(片袖2段タイプ・ストッパー付)
材質
荷台:スチール/マット:塩化ビニール/ハンドル:スチール/ハンドル表面処理:粉体塗装
タイプ
片袖2段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)
金具:スチール/車輪:ブタジエンゴム(SBR)
組立時間
2人30分
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624263
104NS
150
480
740
145
660
860
100
19.7
¥39,750
¥
34,980
¥38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624279
204NS
250
510
810
205
740
955
130
30
¥60,420
¥
51,980
¥57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39624288
304NS
300
615
915
205
735
950
130
41.1
¥67,390
¥
57,980
¥63,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。