曜日別特売

ブロック(V溝付桝型・A級品)

ブロック(V溝付桝型・A級品) - ユニセイキブロック(V溝付桝型・A級品) - ユニセイキ

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。

用途丸棒の精密ケガキなど材質鋳鉄質量(kg)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200精度(μm)9底面とV溝の平行度(μm)9内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624333UV-200A
304,000
259,800
285,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vブロック(ヤゲン台)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/113/
2022-06-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする