塩ビマット

塩ビマット - 日大工業塩ビマット - 日大工業

エンボス加工により滑りにくく、また高級感があるので事務所など、様々な場所にお使いいただけます。
厚みがあるのでめくれ上がりにくいです。
緩衝性と柔軟性を兼ね備えています。
難燃性です。
複数枚使用の際はテープで固定してください。

用途建築現場の床・プラズマディスプレイ工場、住宅廻り、玄関、ベランダの床養生用マット、体育館や選挙投票所、イベント会場の床養生などに厚さ(mm)1.5ブルー材質塩化ビニール(PVC)質量(kg)28寸法(幅Wmm×長さLm)915×20内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
396246743022
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする