型枠用部材 (セパレーター)

型枠用部材 (セパレーター) - TRUSCO型枠用部材 (セパレーター) - TRUSCO型枠用部材 (セパレーター) - TRUSCO型枠用部材 (セパレーター) - TRUSCO

コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。

用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として材質スチール内容量1セット(10本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39624778SPB-300-W3/8274123.6W3/8
1,500
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39624787SPB-400-W5/16374114.8W5/16
1,260
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39624796SPB-600-W3/8600247.2W3/8
2,820
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
39624805SPB-600-W5/16600172.2W5/16
1,920
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
39624814SPB-800-W5/16800229.6W5/16
2,520
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする