曜日別特売

収納ケース(トラックス)

収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ収納ケース(トラックス) - サンカ
(1件のレビュー)

非常に丈夫なコンテナボックスです。
コロの向きを変えることができ、縦・横どちらでも使用できます。
下面にコロがついているので、移動がらくらくです。

材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39323437TK-41S9255×412×1630.6930
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
39626004TK-54M31392×540×2381.680
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626029TK-72M42.5392×716×2382.0880
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39626013TK-72L59392×716×3132.4480
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31265948NTK54SCL19392×540×1631.3380
3,090
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
39323446TK-54S19392×540×1631.3380
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39626004
2022-03-24
用途: 収納

商品単価よりも高額すぎる送料が設定されている。
購入する意欲がなくなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする