曜日別特売

柱養生材(まんまるガードS)

柱養生材(まんまるガードS) - 日大工業柱養生材(まんまるガードS) - 日大工業

様々な場所を養生できる養生カバーです。
塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。
丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます。
ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。

用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止にピンク材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10質量(kg)7.2寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7内径(mm)約63π内容量1セット(40本)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3962683591
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥13,000/税込¥14,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥17,000/税込¥18,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥17,000/税込¥18,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする