エムエフ
導電ベストボード
素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。
静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。
放電による精密機器の破損を防ぎます。
用途
工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業に
色
黒
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
3
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×長さL)(m)
0.9×1.8
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39626975
YD001
¥
17,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません