NOTRAX
疲労軽減マット(スカイトラックス)
二層からなっておりクッション性と耐久性の高さを実現しています。
DOP、DMF、オゾン層破壊物、シリコン、重金属を使用していません。
用途
工場などでの立ち作業に
色
ブラック
材質
PVC、微孔質ビニル
質量(kg)
20.8
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
910×3000×19
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39627088
782S303MBL
¥
149,169
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません