曜日別特売

オフセットダイヤ100mmグラインダー用

オフセットダイヤ100mmグラインダー用 - ハートフルジャパンオフセットダイヤ100mmグラインダー用 - ハートフルジャパン
(1件のレビュー)

切れ味と耐久性に優れている・全面研磨の優れもの

用途研磨用ダイアモンド・研磨機用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39631699DX105105
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
39631708DX125125
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39631708
2021-08-20
用途: こちらの商品は100mmグラインダー専用です。

商品説明が不親切です。
外径125mmですが、100mm専用です。
125mm用に購入したものの、届いて見てみるもフランジナットのサイズが合わず固定が出来ません。
無理矢理取り付けも可能ですが偏心で使えたもんじゃ無い。
最後にひと言。 こちらの商品は100mmグラインダー専用です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。商品情報を修正いたします。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする