NOK
全面反射ポストコーン ルミポストLATR
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。反射シートがポール全面にらせん状に巻かれており反射性能が非常に高い製品です。接着剤で固定します。
用途
車止め、車線分離
色
オレンジ
仕様
反射シート:全面らせん巻き
太さ(mm)
80
台座径(Φmm)
250
接着剤使用量(g)
350
内容量
1本
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39632453
LATR-65-250-R
650
¥24,200
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632469
LATR-80-250-R
800
¥27,100
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970