NOK
ミニポストコーンPM
ウレタンゴム製の車止めポールです。ポストコーンの小型タイプです。接着剤で固定します。
用途
車止め、車線分離
色
オレンジ
太さ(mm)
60
台座径(Φmm)
175
接着剤使用量(g)
170
内容量
1本
注意
路面が濡れているところや土や砂で汚れている箇所には設置しない。簡易タイプの為、負荷のかかりにくい箇所へ設置して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39632539
PM-20-175-R
200
¥10,000
¥
9,798
¥10,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632548
PM-30-175-R
300
¥10,500
¥
9,898
¥10,888
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632557
PM-40-175-R
400
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39632566
PM-65-175-R
650
¥17,500
¥
16,980
¥18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970