(27件のレビュー)

圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。

内容量1本
全130種類を絞り込む
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
取付穴径(Φmm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
取付穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39630493TGS181-50-10515501311816.5
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630509TGS181-50-15015501311816.5
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630518TGS181-50-16515501311816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
39630527TGS181-50-18515501311816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
39630536TGS181-50-20015501311816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630545TGS181-50-3015501311816.5
2,710
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630554TGS181-50-5515501311816.5
2,710
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
39630563TGS181-50-7015501311816.5
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
39630579TGS181-50-8515501311816.5
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630588TGS221-70-10015701512216.5
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630597TGS221-70-12015701512216.5
2,780
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630606TGS221-70-15015701512216.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
39630615TGS221-70-20015701512216.5
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39630624TGS221-70-5015701512216.5
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
39630633TGS221-70-8015701512216.5
2,780
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
39630649TGS261-90-10015901712616.5
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39630658TGS261-90-15015901712616.5
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39630667TGS261-90-20015901712616.5
3,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39630676TGS261-90-7015901712616.5
2,870
2,798
3,078(税込)
当日出荷
39630685TGS261-90-8515901712616.5
2,870
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
39630694TGS281-100-120151001812816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630703TGS281-100-150151001812816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630719TGS281-100-200151001812816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630728TGS281-100-300181001812816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630737TGS281-100-400181001812816.5
2,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
39630746TGS281-100-55151001812816.5
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630755TGS281-100-75151001812816.5
2,730
2,698
2,968(税込)
当日出荷
39630764TGS365-120-100181202453656.5
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630773TGS365-120-200181202453656.5
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39630789TGS365-120-300181202453656.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
39630798TGS365-120-400181202453656.5
3,000
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
39630807TGS365-120-490181202453656.5
3,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
39630816TGS385-130-100181302553856.5
3,060
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39630825TGS385-130-195181302553856.5
3,240
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39630834TGS385-130-295181302553856.5
3,240
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
39630843TGS385-130-390181302553856.5
3,240
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
39630859TGS385-130-490181302553856.5
3,240
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
39630868TGS420-150-100181502704206.5
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39630877TGS420-150-150181502704206.5
3,180
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39630886TGS420-150-200181502704206.5
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39630895TGS420-150-250181502704206.5
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39630904TGS420-150-295181502704206.5
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39630913TGS420-150-345181502704206.5
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
39630929TGS420-150-390181502704206.5
3,260
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
39630938TGS420-150-490181502704206.5
3,260
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39630947TGS488-177-100181773114886.5
3,240
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
39630956TGS488-177-195181773114886.5
3,420
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
39630965TGS488-177-245181773114886.5
3,420
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
39630974TGS488-177-295181773114886.5
3,420
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
39630983TGS488-177-345181773114886.5
3,420
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: クボタトラクタ GL の修理
農・林・水産業

サイズ的に最も近いものに交換、無事に復旧出来て良かった
30年以上前の機械で 純正部品あるのか不明 あったっとしても以上に高い
安価に交換出来て とても助かります
今回はリアハッチでしたが 次はドアの交換を検討中です

対象商品 : 39630597
2026-02-26
用途: キッチン吊り戸棚ダンパーの交換用

寸法も細かく説明があり、安心して購入できました。様子見て追加購入予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 39630789
2026-01-30
用途: クボタトラクター GLドア の修理
農・林・水産業

取付けに工夫が必要だが ピッタリ収まる
安価に交換出来て 大満足
もう一回 リピートします
お勧めします

対象商品 : 43774299
2025-10-14
用途: 移動販売車の屋根
株式会社 北商乳販卸売・小売業

元々 トリコの商品を使用しておりましたが そちらが下ってしまったため どうしようかなと思って検索していましたら こちらのサイトを見つけました
代替品を見つけて良かったです 良いお買い物させていただきました ありがとうございました

対象商品 : 39630773
2024-11-24
用途: クボタトラクターGL320のリヤガラスのガススプリング交換
農・林・水産業

お値段も安く似たサイズでこちらを選びました。全長が少し長いんですが、使用には特に問題無し。ガス圧もこちらの物で丁度良かったです。リヤガラスには問題無く使えますが、運転席の左右扉には弱く違うガススプリングを選びました。取り付け金具は理想の物が無く自作しました。

2024-09-15
用途: キャンピングカーの昇降式ルーフのアシスト
教育・研究機関

十分なバネの強さとスムーズさがある。これまでルーフの重みに耐えかねて昇降をためらうことがあったが、このおかげでいつでもポップアップルーフを跳ね上げることができる。もちろん収納時も楽である。

2024-10-26
用途: トラクターのドアに使用

ガススプリングに力が合って良かったです。長さ種類があるとよいと思います。

対象商品 : 43774317
2024-04-14
用途: トラックの跳ね上げ扉
マル二須原農園農・林・水産業

跳ね上げ扉のダンパーが抜けてしまって、同じ物を探していましたが、廃盤で困っていました。廃盤になった品番で検索していたら、モノタロウで代換え品でヒットして助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする