au -WIN -CDMAケータイ用AC充電器

au -WIN -CDMAケータイ用AC充電器 - PGA
(1件のレビュー)

「PG-JUA953A」は、auのWINやCDMA(一般的なガラケーやフィーチャーフォン)の充電に対応した「ケータイ用AC充電器」です。
コンセントプラグは90度可動式で本体内に収納可能。本体部は手のひらサイズのコンパクト設計。ケーブル長1.5mで取り回しもラクラク可能。
携帯電話緊急充電器工業会のMEIAマークやPSE新基準に対応している製品ですので安心してご使用頂けます。

定格出力5.4V 700mAコネクタ形状携帯電話用適合機種docomo FOMA / SoftBank 3G質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×17.5定格入力AC100V 50/60Hz 10VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39639505PG-JUA953A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39639505
2020-03-23
用途: ガラケーの充電
教育・研究機関

まだ頑張って使っているauガラケー。今使っているUSBの充電器がおかしくなってきたので懲りずに交換。抜け止めロックはかからないけど、使用に問題はない。以前のものよりしっかり充電できている気がするので、電流が多いのかも。なんにせよ、まだあってうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする