docomo FOMA/Softbank 3Gケータイ用AC充電器

docomo FOMA/Softbank 3Gケータイ用AC充電器 - PGA
(1件のレビュー)

「PG-JUA954F」は、NTT docomoのFOMAやSoftbank 3G(一般的なガラケーやフィーチャーフォン)の充電に対応した「ケータイ用AC充電器」です。
コンセントプラグは90度可動式で本体内に収納可能。本体部は手のひらサイズのコンパクト設計。ケーブル長1.5mで取り回しもラクラク可能。
携帯電話緊急充電器工業会のMEIAマークやPSE新基準に対応している製品ですので安心してご使用頂けます。

定格出力5.4V 700mAコネクタ形状携帯電話用適合機種au -WIN -CDMA質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×50×17.5定格入力AC100V 50/60Hz 10VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39639514PG-JUA954F
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39639514
2021-06-01
用途: 事務所での充電時
久留米情報システム株式会社

4Gへの移行過渡期でまだまだ3Gを使っているので貴重な存在です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする