キョーワ(ネット)
ラッセル安全ネット 防炎
こんなお得な商品も!
ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ
モノタロウ
¥
4,298
~
税込
¥
4,728
~
(4)
耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
用途
高所作業における墜落防止
工具等の落下防止
仕様
網糸強さ:0.40kN以上/縁綱・吊綱強さ:14.7kN以上
性能
防炎
材質
ポリエステル
色
網地:ブルー、テープ:赤・オレンジ
種類
ラッセル網地
寸法(Φmm)
縁綱・吊綱:9
目合い(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39634806
KSK-HV 15mm目合
0.5×6.0
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634824
KSK-HV 15mm目合
2.0×6.0
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634833
KSK-HV 15mm目合
3.0×6.0
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634849
KSK-HV 15mm目合
4.0×7.0
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634858
KSK-HV 15mm目合
5.0×5.0
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634867
KSK-HV 15mm目合
6.0×6.0
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634876
KSK-HV 15mm目合
7.0×7.0
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634885
KSK-HV 15mm目合
5.0×10
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634894
KSK-HV 15mm目合
8.0×8.0
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39634815
KSK-HV 15mm目合
1.0×6.0
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。