モノタロウ

クリップ扇 首ふり機能付

クリップ扇 首ふり機能付 - モノタロウ
(36件のレビュー)

使い勝手の良い 首振り機能付
風向上下角度調節可能(手動式)
壁掛け使用にも対応(市販の木ネジを使用)

用途パーソナル扇として、デスク、卓上、オフィスに羽根径(Φmm)180質量(kg)1.3電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3電源コード(m)1消費電力(W)(50/60Hz)24/22首振角度(°)左右方向90(後部つまみ式)風量2段階調節可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×230×385電気代の目安1時間あたり0.7/0.6円(※電気料金目安単価27円/kWhにて算出)左右首振上下角度調整内容量1台
取扱説明書:
注意
※運転停止直後はモーター軸が熱くなっているので、お手入れをしたり直接触ったりしないでください
※破損した羽根は使わないでください
※子供や不慣れなかただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836905MYCS-C18
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39836905
2023-03-30
用途: 計器分解作業
株式会社エネルギア・スマイルサービス業

手元に置けて,暑い人だけが使えることから重宝しています。人が増えたので買い足しました。

対象商品 : 39836905
2023-01-27
用途: 給湯室の換気用

給湯室が暑くなる為購入しました。クリップ式なので逆さまにも設置できるので便利です。

対象商品 : 39836905
2022-12-28
用途: 作業場の送風に使用
茶房結飲食業

クリップ式なので、あまり角度が自由にならず、取り付けられる場所がかなり限定された。壁かけにもなるが、そうすると、更に角度が自由にならず、使えなかった。安くて良いと思ったが、これは、残念な買い物だった。

対象商品 : 39836905
2022-07-15
用途: 製品検査場
自動車・二輪車・自転車関連業

検査場には冷房も効いていていますが、電力抑制設定です。
作業場には扇風機を置く場所もありません。
そこでひと回り小さめで100Vコンセントが使え、しかもクリップで好きなところに挟んで固定できるこの商品にしました。
作業台のパイプに挟んで使用しています。
好きな高さ・場所へすぐ移動できとても便利です。
大きさもちょうどよく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39836905
2022-10-04
用途: ディスプレー発熱対策

42型TVをパソコンのディスプレーとして使用中。
画面の発熱で画面前方1mに座っていると暑くてしょうがない。
だから座席背後にこの扇風機を置いて送風している。
静かで良い。

対象商品 : 39836905
2022-08-29
用途: ガレージのピンポイントの空調として

バイクの影で作業すると、メインの扇風機の風が来くなる事があり、汗が吹き出します。
この扇風機1台有るか無いかで、作業の集中力が違います。
良い買い物でした。

対象商品 : 39836905
2022-07-29
用途: 事務所のトイレに設置
運輸・通信業

大きさも使い勝手もちょうどよくて、自宅用にも購入検討中です。

1が参考にしています
対象商品 : 39836905
2022-08-26
用途: 洗面所にて
三恵工器有限会社

コストパフォーマンスが良いです
コードがもう少し長ければと首振り音が静かだと良かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする