武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー Mベンツ
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
609
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39700947
MMX05651
アレングリーン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700956
MMX05652
サンセットビーム
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700965
MMX05653
サンセットビーム
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700974
MMX05654
アレングリーン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700983
MMX05655
エメラルドグリーン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39700999
MMX05656
セレナグレー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701008
MMX05657
オリエントブラウン
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701017
MMX05658
CRYSTAL COVELIN BLUE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701026
MMX05659
DESIGNO BASANITGRAU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701035
MMX05660
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701044
MMX05661
DESIGNO ALANITGREEN
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701053
MMX05662
サファイアブラックM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701069
MMX05663
SMARAGDSCHWARZ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701078
MMX05664
DESIGNO PURPLE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701087
MMX05665
DESIGNO VARICOLOR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701096
MMX05666
DESIGNO QUARTZ RED
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701105
MMX05667
DESIGNO COPPERORANGE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701114
MMX05668
DESIGNO BRAUNSCHWARZ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701123
MMX05669
DESIGNO SLATE BLUE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701139
MMX05670
DESIGNO HELLGREEN
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701148
MMX05671
デザイナーグレー
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701157
MMX05672
DESIGNO SILVER
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701166
MMX05673
DESIGNO GELBGOLD
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701175
MMX05674
DESIGNO CHROMAFLAIR
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701184
MMX05675
DESIGNO MYSTICBLUE
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701193
MMX05676
DESIGNO MOKKASCHWARZ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701209
MMX05677
DESIGNO VARICOLOR 2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701218
MMX05678
DESIGNO VARICOLOR 4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701227
MMX05679
DESIGNO MYSTICROT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701236
MMX05680
ミスティックホワイトP 上塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701245
MMX05681
ミスティックホワイトP 下塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701254
MMX05682
DESIGNOMAURITIUSBLAU
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701263
MMX05683
ブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701279
MMX05684
DESIGNO GRAPHIT
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701288
MMX05685
DESIGNO HAVANNA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701297
MMX05686
DESIGNO CHABLIS
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701306
MMX05687
DESIGNO MAGNO SABBIA
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701315
MMX05688
デジーナプラチナブラック
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701324
MMX05689
AMG ALUBEAM SILVER
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701333
MMX05690
ミスティックホワイト2 上塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701349
MMX05691
ミスティックホワイト2 下塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701358
MMX05692
DESIGNO MAGNO KASCHM 上塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701367
MMX05693
DESIGNO MAGNO KASCHM 下塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701376
MMX05694
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701385
MMX05695
DESIGNO MYSTICSILVER
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701394
MMX05696
AMG MONZA GRAY MAGNO
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701403
MMX05697
DESIGNO MAGNO GLETSC
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701419
MMX05698
AMG LE MANS ROT 上塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701428
MMX05699
AMG LE MANS ROT 下塗り
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39701437
MMX05700
DESIGNO KRISTALL
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ