武蔵ホルト
カーペイント MINIMIX オーダーカラー フィアット
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途
自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m
2
)
1(塗り方により変わります)
メーカー
フィアット
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×70×210
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(260mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
バスケットに入れる
219
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
適合カラーNo
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39719165
MMX07473
LATTE MENTA
166
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719174
MMX07474
BIANCO ALPI 上塗り
216
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719183
MMX07475
BIANCO ALPI 下塗り
216
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719199
MMX07476
BIANCO TRESTRATI 上塗り
227
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719208
MMX07477
BIANCO TRESTRATI 下塗り
227
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719217
MMX07478
メタリックレッド
106
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719226
MMX07479
ROSSO SFRONTATO
111
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719235
MMX07480
オーロラヌボラP 上塗り
114
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719244
MMX07481
オーロラヌボラP 下塗り
114
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719253
MMX07482
ROSSO COMPETIZONE 上塗り
115
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719269
MMX07483
ROSSO COMPETIZONE 下塗り
115
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719278
MMX07484
ロッソブルネロパール
117
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719287
MMX07485
スイフトレッド
129
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719296
MMX07486
アルファレッド
130
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719305
MMX07487
シーラレッドM
132
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719314
MMX07488
ロッソ コンペティオーネ 上塗り
134
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719323
MMX07489
ロッソ コンペティオーネ 下塗り
134
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719339
MMX07490
ラベンナレッド
143
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719348
MMX07491
アニバーサリーレッド
148
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719357
MMX07492
Rosso Accattivante
153
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719366
MMX07493
トライバルバイオレット
154
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719375
MMX07494
ボレロレッドM
163
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719384
MMX07495
Rosso Perla 上塗り
164
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719393
MMX07496
Rosso Perla 下塗り
164
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719409
MMX07497
ミロレッド
167
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719418
MMX07498
スピードレッド
168
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719427
MMX07499
スモールレッド
169
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719436
MMX07500
シャーナレッドM
175
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719445
MMX07501
エキゾチカレッド
176
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719454
MMX07502
ロッソアルファ
180
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719463
MMX07503
ROSOO GIULIETTA
185
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719479
MMX07504
プロテオレッドM
195
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719488
MMX07505
チンザノレッド
199
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719497
MMX07506
ポーラホワイト
201
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719506
MMX07507
モンテカルロブルーM
203
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719515
MMX07508
シルバーホワイトM
205
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719524
MMX07509
ホワイトパール 3P 上塗り
208
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719533
MMX07510
ホワイトパール 3P 下塗り
208
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719549
MMX07511
ホワイト
210
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719558
MMX07512
ヌボラホワイト 3P 上塗り
212
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719567
MMX07513
ヌボラホワイト 3P 下塗り
212
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719576
MMX07514
Nero Lux
221
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719585
MMX07515
Bianco LuX 上塗り
222
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719594
MMX07516
Bianco LuX 下塗り
222
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719603
MMX07517
PEACEFUL WHITE
223
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719619
MMX07518
アマルフィライトグレーM
235
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719628
MMX07519
ゴールドM
237
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719637
MMX07520
キアーヤ ディ ルーナ ブルー
245
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719646
MMX07521
アンビエントホワイト
249
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39719655
MMX07522
BIANCO ELEGANTE
251
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ