曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産

補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー 日産 - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
844件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39748328MMX51145シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748337MMX51146グレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748346MMX51147シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748355MMX51148ダークレッドパールトーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748364MMX51149グレイスシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748373MMX51150ブラックパールM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748389MMX51151ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748398MMX51152ブルーイッシュグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748407MMX51153シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748416MMX51154ゴールドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748425MMX51155ダークワインM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748434MMX51156レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748443MMX51157ダークブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748459MMX51158イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748468MMX51159シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748477MMX51160ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748486MMX51161ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748495MMX51162ピンキッシュベージュM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748504MMX51163ワインM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748513MMX51164ダークブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748529MMX51165レッド
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748538MMX51166イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748547MMX51167ベージュM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748556MMX51168ブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748565MMX51169ライトグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748574MMX51170ライトブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748583MMX51171ダークブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748599MMX51172ダークブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748608MMX51173ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748617MMX51174グレイッシュブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748626MMX51175ダークブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748635MMX51176オレンジイエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748644MMX51177ハイライトシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748653MMX51178ブラウンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748669MMX51179シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748678MMX51180ブラウニッシュグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748687MMX51181ホワイト
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748696MMX51182ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748705MMX51183オレンジM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748714MMX51184イエローイッシュベージュM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748723MMX51185ライトターコイズM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748739MMX51186サンライトシルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
39748748MMX51187ブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748757MMX51188ダークブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748766MMX51189グリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748775MMX51190ペパーミントグリーンM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748784MMX51191ダークブルーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748793MMX51192ゴールドM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748809MMX51193ダークグレーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39748818MMX51194シルバーM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39755538
2021-04-22
用途: 小補修時
その他業種

珍しい色をお願いしましたが、発色が良く、使い勝手良好です。

対象商品 : 39753849
2020-06-19
用途: 補修用
有限会社 新井合紙所

車の小さなキズ等、修理工場に出さなくてもこれで、十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする