曜日別特売

補修ペン MINIMIX オーダーカラー Mベンツ

補修ペン MINIMIX オーダーカラー Mベンツ - 武蔵ホルト補修ペン MINIMIX オーダーカラー Mベンツ - 武蔵ホルト

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい

用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)容量(mL)20塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性内容量1本(20mL)
注意
※ご購入前に型式プレート(コーションプレート)にて、純正カラーナンバー及びカラー名称を必ずご確認下さい。番号を間違えられますと、異なる色が届いてしまいます、十分にご注意下さい。
609件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39793383MMX55651アレングリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793399MMX55652サンセットビーム
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793408MMX55653サンセットビーム
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793417MMX55654アレングリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793426MMX55655エメラルドグリーン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793435MMX55656セレナグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793444MMX55657オリエントブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793453MMX55658CRYSTAL COVELIN BLUE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793469MMX55659DESIGNO BASANITGRAU
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793478MMX55660-
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793487MMX55661DESIGNO ALANITGREEN
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793496MMX55662サファイアブラックM
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793505MMX55663SMARAGDSCHWARZ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793514MMX55664DESIGNO PURPLE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793523MMX55665DESIGNO VARICOLOR
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793539MMX55666DESIGNO QUARTZ RED
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793548MMX55667DESIGNO COPPERORANGE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793557MMX55668DESIGNO BRAUNSCHWARZ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793566MMX55669DESIGNO SLATE BLUE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793575MMX55670DESIGNO HELLGREEN
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793584MMX55671デザイナーグレー
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793593MMX55672DESIGNO SILVER
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793609MMX55673DESIGNO GELBGOLD
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793618MMX55674DESIGNO CHROMAFLAIR
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793627MMX55675DESIGNO MYSTICBLUE
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793636MMX55676DESIGNO MOKKASCHWARZ
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793645MMX55677DESIGNO VARICOLOR 2
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793654MMX55678DESIGNO VARICOLOR 4
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793663MMX55679DESIGNO MYSTICROT
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793679MMX55680ミスティックホワイトP 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793688MMX55681ミスティックホワイトP 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793697MMX55682DESIGNOMAURITIUSBLAU
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793706MMX55683ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793715MMX55684DESIGNO GRAPHIT
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793724MMX55685DESIGNO HAVANNA
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793733MMX55686DESIGNO CHABLIS
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793749MMX55687DESIGNO MAGNO SABBIA
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793758MMX55688デジーナプラチナブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793767MMX55689AMG ALUBEAM SILVER
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793776MMX55690ミスティックホワイト2 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793785MMX55691ミスティックホワイト2 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793794MMX55692DESIGNO MAGNO KASCHM 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793803MMX55693DESIGNO MAGNO KASCHM 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793819MMX55694-
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793828MMX55695DESIGNO MYSTICSILVER
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793837MMX55696AMG MONZA GRAY MAGNO
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793846MMX55697DESIGNO MAGNO GLETSC
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793855MMX55698AMG LE MANS ROT 上塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793864MMX55699AMG LE MANS ROT 下塗り
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
39793873MMX55700DESIGNO KRISTALL
オープン
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする