曜日別特売
モノタロウ

ソケット 6in1

ソケット 6in1 - モノタロウソケット 6in1 - モノタロウソケット 6in1 - モノタロウソケット 6in1 - モノタロウ
(5件のレビュー)

1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。

用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24内容量1個
注意
※メガネレンチやスパナ等と合わせて使用して下さい。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39836056-
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39836056
2021-12-24
用途: バイクのメンテナンス作業
マツノ製作所製造業

コンパクトな形状で使いやすい。12mmと14mmがついていることで、作業の幅が広がる。

3が参考にしています
対象商品 : 39836056
2021-09-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

アクスルナット取り外しに12mmの6角レンチが必要で、トルクレンチを使うにはソケットレンチを探していて見つけました。これで12,14,17,18,22,24mmのソケットレンチを揃えることができました。

2が参考にしています
対象商品 : 39836056
2022-03-04
用途: バイクメンテナンス
卸売・小売業

製品的には全く問題ないですが輸送時に自重でパッケージが割れて箱の中に転がっていました。
パッケージ変更された方が良いと思います。

6が参考にしています
対象商品 : 39836056
2021-10-06
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

12,14、17、19、22、24mmの6種のソケットがあります。3個のソケットレンチとして使えます。

対象商品 : 39836056
2021-03-08
用途: バイクメンテナンス
わたなべ歯科医院

これひとつでほぼすべてのバイクのフロントアクスルシャフト抜くことができます。一番外側は、外すことができますので、既存のラチェットで使用できます。
この仕様でこの値段。ありがたい限りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする