ガレージミラー

ガレージミラー - 信栄物産ガレージミラー - 信栄物産ガレージミラー - 信栄物産
(1件のレビュー)

小型のガレージミラー

用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス寸法(mm)330×170質量(kg)0.6材質(本体)(ボディ)樹脂像の大きさ(曲面R)650R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834333SE-33B
12,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834333
2021-09-29
用途: ガレージから車の出入り
乗雲寺その他業種

丸型を今まで使っておりましたが、縦型を探していました。歩道を歩く人の像が
よく見えて安心です。出っ張りはもう少し少ないほうがいいのでは。
もう一台、買おうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする