曜日別特売

ジョイステップ(段差スロープ)

ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ) - 信栄物産
(7件のレビュー)

特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。

用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8内容量1個
注意
※雨・雪の日は表面が滑りやすくなるのでご注意ください。
※交通量の多い場所・坂道の途中・水が多量に発生する場所等での使用は避けてください。
※公道での使用は道路交通法で禁じられており、危険を伴いますのでおやめください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形式
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39834358J-G51本体45×150×600
2,098
2,308(税込)
当日出荷
39834367J-G60.2コーナー45×150×150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39834376J-G102.7本体90×300×600
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39834385J-G111コーナー90×300×300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39834394J-G154.3本体140×330×600
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39834403J-G161.5コーナー140×330×330
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39834376
2024-09-27
用途: 屋内の段差に使ってます
教育・研究機関

親の高齢化による歩行困難対応で、部屋間の段差解消用に購入しました。適度な重量で、特に固定しなくても大丈夫でした。いろいろな高さのバリエーションが用意されているのがのかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 39834358
2023-10-27
用途: 段差解消

道路と駐車場の段差解消に設置しました。連結させているせいかのであまりずれない。
シンプルで車が乗り上げた時の音も出ないので満足してます。

対象商品 : 39834358
2022-06-20
用途: 台車使用での商品搬入
製造業

同型のコーナー2個と一緒に使用。音も静か。連結も簡単。激しく台車が通過してもズレることなく地面に安定しています。使いやすいです。荷物を搬入している業者さんがみんな喜んでいました。もっと早く使えばよかったです。

対象商品 : 39834403
2022-09-14
用途: エントランスに
サービス業

コーナー用が必要になり買い出しです。
滑りにくく便利に使っています(^^)

対象商品 : 39834394
2020-12-28
用途: 応急処理として

段差が気になり何か無いかと探して見つけました。良かったです。

対象商品 : 39834376
2020-08-20
用途: 車両乗り入れの段差解消

連結もボルトナットで容易に連結でき、安心して駐車スペースの出入りができるようになりました。

対象商品 : 39834358
2019-10-12
用途: 車庫からの車の出入り
医療・福祉・介護関連業

車庫からの出入りに段差スロープを4連にして利用しました。
素材もしっかりしていて加重にも耐えながら、軽量で大変良い商品だと思います。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする