ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード

ハーネス型墜落制止用器具用伸縮式ランヤード - ポリマーギヤ

ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。伸縮式ランヤードです。1100mm⇔1600mmで伸縮します。ジャバラ形状の強度部材をカバーで覆っている為、ジャバラ凸部に摩耗が集中しません。

用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありロープカバー:ブラック質量(g)645タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル内容量1本
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※実際に作業する箇所の下に、ショックアブソーバ記載の落下距離以上の空間があることを確認してからご使用ください。ハーネス型墜落制止用器具用ランヤードです。胴ベルト型にはご使用いただけません。
使用可能質量100kgの商品です。第一種ショックアブソーバ及びタイプ1ランヤードの為、腰より高い位置にフックを掛けられる作業箇所でのみご使用ください。
※旧規格のハーネスに装着して使用しないでください。
※フック開閉部は背中側ではなく外側に向けて装着してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39833703ZAENC-8D-BL
オープン
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする