ポリマーギヤ
ハーネス型墜落制止用器具用平綱ロープ式ランヤード
背中部D環着脱用小フック付です。平綱ロープのランヤードです。
用途
2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。
ランヤード(長さ)(mm)
1600
色
ロープ:ブラック
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
商品タイプ
シングル
内容量
1本
注意
※同梱している取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
※実際に作業する箇所の下に、ショックアブソーバ記載の落下距離以上の空間があることを確認してからご使用ください。ハーネス型墜落制止用器具用ランヤードです。胴ベルト型にはご使用いただけません。
使用可能質量100kgの商品です。第一種ショックアブソーバ及びタイプ1ランヤードの為、腰より高い位置にフックを掛けられる作業箇所でのみご使用ください。
※旧規格のハーネスに装着して使用しないでください。
※フック開閉部は背中側ではなく外側に向けて装着してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39833728
HTSN-8D-BL
590
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
39833737
HTSNC-8D-BL
970
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください