ポリマーギヤ
ハーネス型墜落制止用器具用ダブル平綱ロープ式ランヤード
商品タイプ
ダブル
ランヤード(長さ)(mm)
1600
色
ロープ:ブラック
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
50
落下距離(m)
4.3
材質(フック)
スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)
最大使用荷重(kg)
100
ロープ仕様
ロープ式
ショックアブソーバの種類
第一種
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39833746
WHTSN-8D-BL
970
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
39833755
WHTSNC-8D-BL
1125
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください