タジマ(田島ルーフィング)
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。
ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。
壁面と床面の調和を演出します。
用途
医療施設、福祉施設、オフィスビルなど
長さ(m)
9
高さ(mm)
300
工法
直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)
質量(kg/巻)
6.7
内容量
1巻(9m)
注意
※一般に白色や淡色の製品は汚れが目立ちやすい傾向がありますので、選定の際にはご留意ください。
※床をメンテナンスする際に使用する洗浄剤やフロアポリッシュ等が巾木に付着すると、変色の原因となることがありますのでご注意ください。
※水分や紫外線、化学薬品等の影響で、変質・変形や変色・退色等の不具合が生じる可能性があります。施工ならびに維持管理にご注意ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39853118
WH-3
WH-3
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853127
WH-24
WH-24
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853136
WH-27
WH-27
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853145
WH-30
WH-30
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853154
WH-80
WH-80
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853163
WH-82
WH-82
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853179
WH-83
WH-83
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853188
WH-84
WH-84
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853197
WH-85
WH-85
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853206
WH-89
WH-89
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853215
WH-52
WH-52
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853224
WH-53
WH-53
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853233
WH-54
WH-54
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853249
WH-56
WH-56
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39853258
WH-60
WH-60
¥
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。