曜日別特売

ロッカー(LK型)

ロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキロッカー(LK型) - ナイキ

リーズナブルなロッカーのシリーズです。

材質【本体・扉】スチール塗装仕上内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。
・屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・納品先が1階の場合、軒先渡しとなります。
全16種類を絞り込む
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39867757LK12JN-Wクリアーホワイト網棚2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し23317×515×1790317×515×1790
47,700
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867766LK1JN-Wクリアーホワイト棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し29.2455×515×1790455×515×1790
50,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867775LK12M-AWウォームホワイト網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し25317×515×1790317×515×1790
58,600
39,980
43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867784LK12M-Wクリアーホワイト網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し25317×515×1790317×515×1790
58,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867793LK2JN-Wクリアーホワイト棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し32.4608×515×1790608×515×1790
65,900
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867809LK3JN-Wクリアーホワイト棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し45.4900×515×1790900×515×1790
78,500
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867818LK4JN-Wクリアーホワイト棚板2枚、ハンガーパイプ、フック、鏡、トレー付タオル掛、名刺差し51.4900×515×1790900×515×1790
88,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867827LK22M-AWウォームホワイト網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し33608×515×1790608×515×1790
80,200
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867836LK22M-Wクリアーホワイト網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し33608×515×1790608×515×1790
80,200
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867845LK22L-AWウォームホワイト棚板1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し51900×515×1790900×515×1790
83,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867854LK22L-Wクリアーホワイト棚板1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し51900×515×1790900×515×1790
83,700
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867863LK6N-Wクリアーホワイト網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し48900×515×1790900×515×1790
100,200
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867879LK8N-Wクリアーホワイト網棚1枚、ハンガーパイプ、フック、トレー付タオル掛、名刺差し49900×515×1790900×515×1790
128,100
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867888LK9N-Wクリアーホワイト網棚1枚、トレー付タオル掛、名刺差し48900×515×1790900×515×1790
136,300
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867897LK12-Wクリアーホワイト網棚1枚、トレー付タオル掛、名刺差し48900×400×1790900×400×1790
158,900
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39867906LK18-Wクリアーホワイト名刺差し57900×400×1790900×400×1790
177,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする