曜日別特売

空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ)

空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ) - FUKUTOKU(福徳産業)空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (服のみ) - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

綿100%の半袖タイプ

混率(%)綿100内容量1着
注意
※他社製の服への取付けや、他社製のバッテリー・ファンの組み合わせで使用しないでください。故障や事故の原因になります。
※サイズ表記はXL=3Lとしており同サイズとなります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39855498#8400Mシルバー
オープン
3,790
4,169(税込)
5日以内出荷
39855507#8400Lシルバー
オープン
取扱い終了
39855516#8400LLシルバー
オープン
取扱い終了
39855525#84003Lシルバー
オープン
取扱い終了
39855534#84004Lシルバー
オープン
取扱い終了
39855543#8400Mチャコール
オープン
取扱い終了
39855559#8400Lチャコール
オープン
取扱い終了
39855568#8400LLチャコール
オープン
取扱い終了
39855577#84003Lチャコール
オープン
取扱い終了
39855586#84004Lチャコール
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 暑い日の現場作業

素材は少しごわつきますが、風の抜け具合良く重宝してます。使い込めば柔らかくなると思います。

2022-06-28
用途: 溶接作業、
TK ADVANCE建設業・工事業

綿100%なので溶接作業に適した空調服です。
ナイロンと比べると少し重いが耐久性が倍以上あると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする