曜日別特売

高耐久疲労軽減マット

高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品高耐久疲労軽減マット - セーフラン安全用品

人間工学に基づき設計された疲労軽減マット。
表面PVC保護層により耐久性があります。
立ち作業時の疲労軽減に効果を発揮。
表面構造により滑り止め効果。

用途工場や倉庫などの立ち作業時・スーパーやコンビニ等の立ち作業時・店舗等の立ち作業が多い方に厚さ(mm)12材質基材:発泡PVC、表面保護層:PVC内容量1枚
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※平らな場所でご使用ください。
※火気の近くでのご使用はお止めください。
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39867346J229060×90
9,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
39867355J229160×150
23,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61712273J2345黒/黄60×90
9,900
8,998
9,898(税込)
当日出荷
61712289J2338黒/黄60×150
23,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
3986736415909黒/黄60×90
9,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
3986737315910黒/黄60×150
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800~/税込¥880~
北海道地方数量1につき¥1,550/税込¥1,705
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
398673641590961712273J234515909 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 61712273高耐久疲労軽減マットセーフラン安全用品1枚
8,998
税込9,898
品番が変更になりました
398673731591061712289J233815910 高耐久疲労軽減マット セーフラン安全用品 61712289高耐久疲労軽減マットセーフラン安全用品1枚
19,980
税込21,978
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする