設定情報
販売価格(税別)¥1,688~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
キョーワ(ネット)

【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 ラッセル安全ネット 非防炎 15mm目合 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れます。
長期間の展張に耐え、工事現場の安全を確保します。
周囲ロープと四方止めロープ付。

注文コード39869139 用途高所作業における墜落防止、工具等の落下防止 材質ポリエステル ホワイト タイプ非防炎 種類ラッセル網地 長さ(m)0.1~30(0.1m単位) 安全強度(kN)(網糸)0.40以上、(縁綱・吊綱)14.7以上 糸径(Φmm)(縁綱・吊綱)9 幅(m)0.1~30.6(0.1m単位) 目合い15mm サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 2,000 / 税込 2,200
北海道地方 1 お送りできません
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39869139
2025-10-27
用途:
ゴミステーション用防鳥、防獣ネット
製造業

現状使用しているナイロンネットは、風により浮いてしまったが、このネットは、適度に自重がありカラス対策になります。

対象商品:
39869139
2022-03-25
用途:
キュービクルメンテナンス時
長友電気管理事務所 様

キュービクルに近接する吹抜けの落下養生用として使用しました。
オーダーメイドで対応いただけるのは目から鱗でした。
確かに建設現場で開口寸法はまちまちだから需要があるんですね。

対象商品:
39869139
2020-12-14
用途:
機械設備の進入防止用
運輸・通信業

発注から納期までの時間にやや掛かりますが、
注文通りのサイズでしっかり仕上がってきて良かったです。
色のバリエーションがあると良いなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする